{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX30 | |
długość grotu | 200 mm | |
długość całkowita | 248 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625173 TX30 | |
EAN / GTIN | 4013288208323 | |
Numer producenta | 05023378001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wkrętaki do śrub Torx®, z uchwytem poprzecznym, profil Torx®: TX30
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
72,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
34,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
45,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
54,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
długość całkowita | 248 mm | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
długość grotu | 200 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |