{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SoftFinish® electric | |
rozwartość klucza | 8 mm | |
norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość całkowita | 243 mm | |
długość grotu | 125 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 622500 8 | |
EAN / GTIN | 4010995008598 | |
Numer producenta | 00859 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 8mm
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
69,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
36,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Klucz nasadowy 6-kątny |
długość całkowita | 243 mm | 157 mm |
długość grotu | 125 mm | 125 mm |
rozwartość klucza | 8 mm | 8 mm |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |