Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 622500 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SoftFinish® electric
rozwartość klucza 10 mm
norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
długość całkowita 243 mm
długość grotu 125 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 622500 10
EAN / GTIN 4010995008611
Numer producenta 00861

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej. Zastosowanie: Do prac pod napięciem do 1000 V.
Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału z zabezpieczeniem przed staczaniem. Grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony. Wersja długa; głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym do wystających śrub.

Norma:

DIN 3125.

Materiał:

Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału , o kształcie zabezpieczającym przed staczaniem się. Grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolowany.