{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SoftFinish® electric | |
rozwartość klucza | 7 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość całkowita | 243 mm | |
długość grotu | 125 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 622500 7 | |
EAN / GTIN | 4010995008581 | |
Numer producenta | 00858 | |
Manufacturer | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |