Wkrętaki nasadowe z uchwytem, z pełną izolacją VDE, rozwartość klucza: 6mm

Nr art.: 622500 6
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
183 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SoftFinish® electric
rozwartość klucza 6 mm
norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
długość całkowita 236 mm
długość grotu 125 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 622500 6
EAN / GTIN 4010995008574
Numer producenta 00857
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału z zabezpieczeniem przed staczaniem. Grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony. Wersja długa; głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym do wystających śrub.
Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej. Zastosowanie: Do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN 3125.

Materiał:

Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału , o kształcie zabezpieczającym przed staczaniem się. Grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolowany.