{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | SoftFinish® electric | |
rozwartość klucza | 11 mm | |
norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość całkowita | 243 mm | |
długość grotu | 125 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 622500 11 | |
EAN / GTIN | 4010995008628 | |
Numer producenta | 00862 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane 11 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
89,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
51,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
44,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny |
długość całkowita | 243 | 245 | 157 |
oznaczenie producenta | SoftFinish® electric | ||
długość grotu | 125 | 125 | 125 |
norma | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
rozwartość klucza | 11 | 11 | 11 |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |