• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze nasadowe,dwustronne 8X9 mm

Nr art.: 620502 8X9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 8 mm
rozwartość klucza 2 9 mm
długość całkowita 110 mm
⌀ otworu przetyczek 4 mm
6-kąt zewnętrzny chwytu S 9 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucze nasadowe 6-kątne; Nasadki 6-kątne
metoda wykonania kute
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 620502 8X9
EAN / GTIN 4062406545697
Numer producenta 620502 8X9

Opis

Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

Norma:

Podobny do DIN 896 A.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.