{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
długość całkowita | 140 mm | |
⌀ otworu przetyczek | 5,6 mm | |
6-kąt zewnętrzny chwytu S | 13 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucze nasadowe 6-kątne; Nasadki 6-kątne | |
metoda wykonania | kute | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 620502 12X13 | |
EAN / GTIN | 4062406545710 | |
Numer producenta | 620502 12X13 |