Klucze nasadowe,dwustronne 6X7 mm

Nr art.: 620502 6X7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 6 mm
rozwartość klucza 2 7 mm
długość całkowita 105 mm
⌀ otworu przetyczek 4 mm
6-kąt zewnętrzny chwytu S 9 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucze nasadowe 6-kątne; Nasadki 6-kątne
metoda wykonania kute
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 620502 6X7
EAN / GTIN 4062406545680
Numer producenta 620502 6X7

Opis

Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

Norma:

Podobny do DIN 896 A.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.