Klucze nasadowe,dwustronne 24X27 mm

Nr art.: 620502 24X27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 24 mm
rozwartość klucza 2 27 mm
długość całkowita 195 mm
⌀ otworu przetyczek 12 mm
6-kąt zewnętrzny chwytu S 24 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucze nasadowe 6-kątne; Nasadki 6-kątne
metoda wykonania kute
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 620502 24X27
EAN / GTIN 4062406545789

Opis

Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

Norma:

Podobny do DIN 896 A.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
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
    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka