Klucze nasadowe,dwustronne 20X22 mm

Nr art.: 620502 20X22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 20 mm
rozwartość klucza 2 22 mm
długość całkowita 175 mm
⌀ otworu przetyczek 9 mm
6-kąt zewnętrzny chwytu S 20 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucze nasadowe 6-kątne; Nasadki 6-kątne
metoda wykonania kute
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 620502 20X22
EAN / GTIN 4062406545758
Numer producenta 620502 20X22

Opis

Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

Norma:

Podobny do DIN 896 A.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka