{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 85 mm | |
norma | DIN 7444 | |
długość klucza L | 440 mm | |
⌀ pierścienia D | 117 mm | |
wysokość pierścienia h | 57 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | lakierowane na zielono | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 619000 85 | |
EAN / GTIN | 4018754023318 | |
Numer producenta | 42010085 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe do pobijania, proste 85 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 186,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
687,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
powierzchnia | lakierowane na zielono | fosforanowane |
⌀ pierścienia D | 117 | 128 |
długość klucza L | 440 | 362 |
rozwartość klucza | 85 | 85 |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
wysokość pierścienia h | 57 | 36,5 |