{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 55 mm | |
norma | DIN 7444 | |
długość klucza L | 300 mm | |
⌀ pierścienia D | 76 mm | |
wysokość pierścienia h | 38 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | lakierowane na zielono | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 619000 55 | |
EAN / GTIN | 4018754023219 | |
Numer producenta | 42010055 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe do pobijania, proste 55 mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
852,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
209,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
⌀ pierścienia D | 76 | 85 |
długość klucza L | 300 | 267 |
rozwartość klucza | 55 | 55 |
wysokość pierścienia h | 38 | 25 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |