{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 60 mm | |
norma | DIN 7444 | |
długość klucza L | 300 mm | |
⌀ pierścienia D | 82,5 mm | |
wysokość pierścienia h | 42 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | lakierowane na zielono | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 619000 60 | |
EAN / GTIN | 4018754023233 | |
Numer producenta | 42010060 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe do pobijania, proste 60 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
965,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
253,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
powierzchnia | lakierowane na zielono | fosforanowane |
⌀ pierścienia D | 82,5 | 92 |
długość klucza L | 300 | 276 |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |