{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 41 mm | |
norma | DIN 7444 | |
długość klucza L | 200 mm | |
⌀ pierścienia D | 59 mm | |
wysokość pierścienia h | 29 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | lakierowane na zielono | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 619000 41 | |
EAN / GTIN | 4018754023172 | |
Numer producenta | 42010041 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 41mm
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
630,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
153,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
powierzchnia | lakierowane na zielono | fosforanowane |
⌀ pierścienia D | 59 mm | 64,5 mm |
długość klucza L | 200 mm | 230 mm |
rozwartość klucza | 41 mm | 41 mm |
wysokość pierścienia h | 29 mm | 21 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |