{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 36 mm | |
norma | DIN 7444 | |
długość klucza L | 195 mm | |
⌀ pierścienia D | 52,4 mm | |
wysokość pierścienia h | 26 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | lakierowane na zielono | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 619000 36 | |
EAN / GTIN | 4018754023165 | |
Numer producenta | 42010036 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe do pobijania, proste 36 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
493,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
117,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
powierzchnia | lakierowane na zielono | fosforanowane |
długość klucza L | 195 | 205 |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa |
wysokość pierścienia h | 26 | 19 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |