{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość klucza L | 285 mm | |
szerokość szczęk b | 46,5 mm | |
wysokość szczęk h1 | 10 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 13,5 mm | |
⌀ pierścienia D | 41 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowana | |
ogranicznik końcowy po stronie szczęk | nie | |
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk | nie | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614853 22 | |
EAN / GTIN | 4018754320196 | |
Numer producenta | 41172222 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 22mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
277,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
227,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
100,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
132,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | chromowana | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
⌀ pierścienia D | 41 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
materiał | chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
liczba zębów | 72 | 72 | 72 | 72 |
wysokość pierścienia h2 | 13,5 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
wysokość szczęk h1 | 10 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub | Kluczy płaskie | Klucze do śrub | Klucze do śrub |