{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość klucza L | 296 mm | |
szerokość szczęk b | 48,5 mm | |
wysokość szczęk h1 | 11 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 13,5 mm | |
⌀ pierścienia D | 45 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowana | |
ogranicznik końcowy po stronie szczęk | nie | |
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk | nie | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614853 24 | |
EAN / GTIN | 4018754320202 | |
Numer producenta | 41172424 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 24mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
298,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
263,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
123,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
121 sztuk w magazynie
161,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
powierzchnia | chromowana | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
długość klucza L | 296 mm | 325 mm | 313 mm | 325 mm |
materiał | chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
wysokość pierścienia h2 | 13,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,7 mm |
wysokość szczęk h1 | 11 mm | 10,2 mm | 10 mm | 7,8 mm |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub | Kluczy płaskie | Klucze do śrub | Klucze do śrub |