{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość klucza L | 240 mm | |
szerokość szczęk b | 38 mm | |
wysokość szczęk h1 | 8,4 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 11,5 mm | |
⌀ pierścienia D | 32 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowana | |
ogranicznik końcowy po stronie szczęk | nie | |
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk | nie | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614853 18 | |
EAN / GTIN | 4018754239238 | |
Numer producenta | 41171818 |