{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 18 mm | |
funkcja grzechotki | tak | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość klucza L | 200 mm | |
⌀ pierścienia D | 39,7 mm | |
Wysokość główki h | 16,1 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | |
pierścień odsadzony | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614833 19 | |
EAN / GTIN | 4067263002000 | |
Numer producenta | 614833 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe jednostronne z grzechotką całkowicie izolowane 19 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
143,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
100,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | |
⌀ pierścienia D | 39,7 mm | |
długość klucza | 240 mm | |
rozwartość klucza | 18 mm | 19 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub | Kluczy płaskie |