Klucze oczkowe jednostronne z grzechotką całkowicie izolowane 14 mm

Nr art.: 614833 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 14 mm
funkcja grzechotki tak
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
długość klucza L 160 mm
⌀ pierścienia D 32,7 mm
Wysokość główki h 13,8 mm
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia z tworzywa sztucznego, izolowane
pierścień odsadzony nie
Rodzaj produktu Klucze do śrub

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614833 14
EAN / GTIN 4067263001980
Numer producenta 614833 14

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, chromowane. Z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka