{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
funkcja grzechotki | tak | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość klucza L | 180 mm | |
⌀ pierścienia D | 32,9 mm | |
Wysokość główki h | 15,1 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | |
pierścień odsadzony | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614833 17 | |
EAN / GTIN | 4067263001997 | |
Numer producenta | 614833 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe jednostronne z grzechotką całkowicie izolowane 17 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
139,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
91,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
funkcja grzechotki | tak | |
pierścień odsadzony | nie | |
długość klucza | 220 mm | |
rozwartość klucza | 17 mm | 17 mm |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub | Kluczy płaskie |