{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13 mm | |
funkcja grzechotki | tak | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość klucza L | 150 mm | |
⌀ pierścienia D | 31 mm | |
Wysokość główki h | 13,8 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | |
pierścień odsadzony | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614833 13 | |
EAN / GTIN | 4067263001973 | |
Numer producenta | 614833 13 |