Klucz jednooczkowy całkowicie izolowane 19 mm

Nr art.: 618203 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 19 mm
długość klucza 240 mm
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 618203 19
EAN / GTIN 4067263040552
Numer producenta 618203 19

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, chromowane, z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucz jednooczkowy całkowicie izolowane 19 mm

Klucz jednooczkowy całkowicie izolowane 19 mm

na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
100,39  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
143,69  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
powierzchnia z tworzywa sztucznego, izolowane
⌀ pierścienia D 39,7 mm
długość klucza 240 mm
rozwartość klucza 19 mm 18 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Klucze do śrub

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka