{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13 mm | |
długość klucza | 200 mm | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 618203 13 | |
EAN / GTIN | 4067263040521 | |
Numer producenta | 618203 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz jednooczkowy całkowicie izolowane 13 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
76,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
118,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
funkcja grzechotki | tak | |
⌀ pierścienia D | 31 mm | |
długość klucza | 200 mm | |
rozwartość klucza | 13 mm | 13 mm |
Wysokość główki h | 13,8 mm | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |