{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 100 mm | |
szerokość szczotki | 19 mm | |
⌀ otworu d1 | 30 mm | |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Długość drutu H1 | 23 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570200 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004487 | |
Numer producenta | 323362 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarczowe szczotki druciane (zielone), drut INOX, 0,30 mm 100X20 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
157,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
47,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 23 | 23 |
⌀ szczotki D1 | 100 | 100 |
szerokość szczotki | 19 | 19 |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 000 | 8 000 |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ otworu d1 | 30 | 30 |