{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 125 mm | |
szerokość szczotki | 20 mm | |
⌀ otworu d1 | 40 mm | |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
wysokość pokrycia | 0,35 mm | |
Długość drutu H1 | 27 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570200 125X23 | |
EAN / GTIN | 4017359004630 | |
Numer producenta | 334362 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarczowe szczotki druciane (zielone), drut INOX, 0,30 mm 125X23 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
234,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
56,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 27 | 27 |
⌀ szczotki D1 | 125 | 125 |
szerokość szczotki | 20 | 20 |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 | 6 000 |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ otworu d1 | 40 | 40 |