{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 200 mm | |
szerokość szczotki | 29 mm | |
⌀ otworu d1 | 50 mm | |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Długość drutu H1 | 48 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570200 200X38 | |
EAN / GTIN | 4017359048078 | |
Numer producenta | 365363 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarczowe szczotki druciane (zielone), drut INOX, 0,30 mm 200X38 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
494,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
303,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 48 | 48 |
⌀ szczotki D1 | 200 | 200 |
szerokość szczotki | 29 | 29 |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 | 6 000 |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ otworu d1 | 50 | 50,8 |