Tarczowe szczotki druciane (zielone), drut INOX, 0,30 mm  150X30 mm

Nr art.: 570200 150X30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ szczotki D1 150 mm
szerokość szczotki 26 mm
⌀ otworu d1 40 mm
⌀ pierścienia redukcyjnego 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Długość drutu H1 33 mm
maksymalna prędkość obrotowa 6 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 570200 150X30
EAN / GTIN 4017359109205
Numer producenta 344363

Opis

Wykonanie:

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Bardzo gęste, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki wymiennym pierścieniom redukcyjnym (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.
Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.