{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 100 mm | |
szerokość szczotki | 19 mm | |
⌀ otworu d1 | 30 mm | |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
Długość drutu H1 | 23 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570120 100X20 | |
EAN / GTIN | 4067263723776 | |
Numer producenta | 570120 100X20 |