{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 250 mm | |
szerokość szczotki | 25 mm | |
⌀ otworu d1 | 50,8 mm | |
maks. ⌀ otworu po rozwierceniu | 80 mm | |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Długość drutu H1 | 50 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 600 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570120 250X30 | |
EAN / GTIN | 4067263723790 | |
Numer producenta | 570120 250X30 |