{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Ziarno ścierne Cubitron™ | |
oznaczenie ziarnistości | Ceramika | |
porównanie ziarnistości | 80 | |
ziarnistość | bardzo zgrubne | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 76,2 mm | |
oznaczenie producenta | GB-DR | |
wersja | coarse heavy duty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Płótno ścierne |
Numer artykułu | 554063 80 | |
EAN / GTIN | 30048011603569 | |
Numer producenta | 7100007318 |