Talerz szlifierski gumowy, ⌀ chwytu 6 mm półtwardy 75 mm

Nr art.: 554093 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zewnętrzna 75 mm
    uchwyt po stronie narzędzia System szybkomocujący z gwintem zewnętrznym
    uchwyt po stronie maszyny ⌀ chwytu 6 mm
    ⌀ chwytu 6 mm
    maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
    Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 554093 75
    EAN / GTIN 4045197526250
    Numer producenta 554093 75

    Opis

    Wykonanie:

    Do mocowania tarcz ściernych za pomocą systemu szybkomocującego z gwintem zewnętrznym (Roloc™, Combidisc®).
    Gumowy talerz szlifierski ze zintegrowanym uchwytem 1/4 cala i chwytem 6 mm. Montaż na wrzecionie M14 z adapterem nr 554081.

    Zastosowanie:

    Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

    Wskazówka:

    Odpowiednie szlifierki kątowe zob. nr 079325.