Talerz szlifierski gumowy, ⌀ chwytu 6 mm półtwardy, średnica zewnętrzna: 50mm

Nr art.: 554093 50
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
498 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 50 mm
uchwyt po stronie narzędzia System szybkomocujący z gwintem zewnętrznym
uchwyt po stronie maszyny ⌀ chwytu 6 mm
⌀ chwytu 6 mm
maksymalna prędkość obrotowa 25 000 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554093 50
EAN / GTIN 4045197526243
Numer producenta 554093 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do mocowania tarcz ściernych za pomocą systemu szybkomocującego z gwintem zewnętrznym (Roloc™, Combidisc®).
Gumowy talerz szlifierski ze zintegrowanym uchwytem 1/4 cala i chwytem 6 mm. Montaż na wrzecionie M14 z adapterem nr 554081.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Wskazówka:

Odpowiednie szlifierki kątowe zob. nr 079325.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka