Tarcze włókninowe GB-DR 50

Nr art.: 554063 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    21,08  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    17,56  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne Ziarno ścierne Cubitron™
    oznaczenie ziarnistości Ceramika
    porównanie ziarnistości 50
    ziarnistość b. zgrubne
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    ⌀ tarczy 76,2 mm
    oznaczenie producenta GB-DR
    wersja coarse super duty
    maksymalna prędkość obrotowa 18 000 min-1
    Rodzaj produktu Płótno ścierne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 554063 50
    EAN / GTIN 30048011603576
    Numer producenta 7100009310

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    kamień
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
    Włókninowe tarcze ścierne z agresywnym ścierniwem Cubitron (CER), połączonym z wytrzymałą tkaniną.

    Zastosowanie:

    Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.
    Umożliwia obróbkę ubytkową oraz wykańczanie bez pozostawiania zadziorów, przy użyciu jednego narzędzia. Duża wytrzymałość krawędzi i długa trwałość.

    Wskazówka:

    Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka