{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 75 mm | |
uchwyt po stronie narzędzia | System szybkomocujący z gwintem zewnętrznym | |
uchwyt po stronie maszyny | ⌀ chwytu 6 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
pasują do systemu szybkowymiennego | Roloc™ | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie |
Numer artykułu | 554090 75 | |
EAN / GTIN | 4001895967771 | |
Numer producenta | 7000033538 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego, ⌀ chwytu 6 mm, ⌀ zewnętrzna: 75mm
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
od
1
szt.
58,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
48,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
103,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
uchwyt po stronie maszyny | ⌀ chwytu 6 mm | ⌀ chwytu 6 mm |
uchwyt po stronie narzędzia | System szybkomocujący z gwintem zewnętrznym | System szybkomocujący z gwintem zewnętrznym |
⌀ zewnętrzna | 75 mm | 75 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
⌀ chwytu | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie | Talerze szlifierskie |