Gumowy talerz szlifierski z mocowaniem M14 twarde 75 mm

Nr art.: 554088 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀-zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zewnętrzna 75 mm
    gwint M14
    maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
    Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 554088 75
    EAN / GTIN 4045197882257
    Numer producenta 554088 75

    Opis

    Wykonanie:

    Do mocowania ściernic z systemem szybkiego mocowania na gwincie zewnętrznym (Roloc™, Combidisc®).
    Gumowy talerz szlifierski z mocowaniem M14.
    System szybkiej wymiany Roloc™ umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego.

    Zastosowanie:

    Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.

    Wskazówka:

    Odpowiednie szlifierki kątowe zob. nr 079325.