Tarcze ścierne 237AA 280

Nr art.: 554009 280
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,88  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    16,57  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne tlenek aluminium-cząstki mineralne (A)
    oznaczenie ziarnistości A
    ziarnistość 280
    ⌀ tarczy 50,8 mm
    oznaczenie producenta 237AA Trizact™
    3M oznaczenie ziarnistości A65
    kod kolorów pomarańczowe
    maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
    Rodzaj produktu Krążki ścierne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 554009 280
    EAN / GTIN 2050001743701

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki..
    237AA Trizact™ - drobne ziarno o strukturze ostrosłupowej z małych cząstek tlenku aluminium.

    Zastosowanie:

    Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.
    Szczególnie do uszlachetniania powierzchni twardych, trudnych w obróbce materiałów, jak stal INOX, tytan, stale wysokostopowe itp. Bardziej ustalona, powtarzalna obróbka wykańczająca i dłuższa trwałość w stosunku do ściernic o porównywalnej ziarnistości.

    Wskazówka:

    Tarcza czyszcząca Bristle Disc Roloc™ patrz od nr 573510

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne