Tarcze ścierne 237AA 600

Nr art.: 554009 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,81  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    16,52  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne tlenek aluminium-cząstki mineralne (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 600
⌀ tarczy 50,8 mm
oznaczenie producenta 237AA Trizact™
3M oznaczenie ziarnistości A30
kod kolorów brązowe
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
Rodzaj produktu Krążki ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554009 600
EAN / GTIN 2050001743725

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki..
237AA Trizact™ - drobne ziarno o strukturze ostrosłupowej z małych cząstek tlenku aluminium.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.
Szczególnie do uszlachetniania powierzchni twardych, trudnych w obróbce materiałów, jak stal INOX, tytan, stale wysokostopowe itp. Bardziej ustalona, powtarzalna obróbka wykańczająca i dłuższa trwałość w stosunku do ściernic o porównywalnej ziarnistości.

Wskazówka:

Tarcza czyszcząca Bristle Disc Roloc™ patrz od nr 573510