Chropowatościomierz bez drukarki, Typ: ST2

Nr art.: 499021 ST2
Rabat
14521,94 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Interfejs Bluetooth®
  • Zastosowanie bezprzewodowe: Aplikacja mobilna HCT; HID (Human Interface Device)

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HCT
maks. zakres pomiarowy 350 µm
maks. zakres pomiarowy 0,014 cal
przełączalny odczyt mm / cale
złącze Złącze USB; Interfejs Bluetooth®
Zastosowanie bezprzewodowe Aplikacja mobilna HCT; HID (Human Interface Device)
standardy chropowatości DIN / ISO / JIS / ASME
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
odcinki pomiarowe wg normy 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automat. / N x Lc wolny wybór
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
prędkość pomiaru 0,5 / 1,0 mm/s
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081557 LR6
długość modułu oceny 160 mm
szerokość modułu oceny 50 mm
wysokość modułu oceny 77 mm
masa modułu oceny 0,5 kg
Rodzaj produktu Chropowatościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499021 ST2
EAN / GTIN 4067263410706
Numer producenta 499021 ST2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przenośny chropowatościomierz do pomiarów precyzyjnych i zgodnych z normą oraz do dokumentowania wyników.Ze zintegrowanym wzorcem kalibracyjnym (wyjmowanym). Duży, podświetlany wyświetlacz dotykowy 4,3cala TFT. Wskaźniki obracane. Przyrząd do posuwu zintegrowany i do osobnego użycia. Belka LED do wyświetlania statusu (zielony − wskazania statusu akumulatora, czerwony − komunikaty o błędach, niebieski − pomiar, transmisja danych), zintegrowana regulacja wysokości, zapis danych w formatach TXT, X3P, CSV i w plikach PDF. Zapis danych w formatach TXT, X3P, CSV i w plikach PDF. Filtr Gausa zgodnie z ISO 16610 − 21 (zastępuje DIN EN ISO 11562), Filtry specjalne zgodnie z DIN EN ISO 13565 − 1, Filtr IS zgodnie z DIN EN ISO 3274 (wyłączalny). Nadzór tolerancji: dzięki zabarwieniu parametrów (zielony − w zakresie tolerancji i czerwony − poza nim) można szybko określić, czy zmierzona wartość mieści się w danym zakresie tolerancji. Zgodność z IATF 16949 – niezawodna identyfikowalność.

Zaleta:

  • Włącz i mierz od razu − intuicyjnie i bez szkolenia, np. automatyczny dobór CutOff, informacje o parametrach chropowatości bezpośrednio na urządzeniu, zaprogramowane programy pomiarowe i szybki dostęp do ulubionych funkcji za pomocą zakładki Ulubione na wyświetlaczu.
  • Przesyłanie wyników pomiarów bezprzewodowo lub alternatywnie przez połączenie przewodowe. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).
  • Łączenie kilku pomiarów (na przykład w serię) w protokole PDF za pomocą aplikacji mobilnej HCT. Możliwość dodania zdjęcia np. komponentu lub układu pomiarowego i zdefiniowania indywidualnych komentarzy do protokołu.
  • Dokumentacja za pomocą opcjonalnej drukarki termicznej do drukowania profili i wyników bezprzewodowo lub przez połączenie przewodowe.
  • Możliwość przełączania pomiędzy jaśniejszym i ciemniejszym widokiem interfejsu oprogramowania urządzenia zależnie od oświetlenia.
  • Ergonomiczny stojak zapewnia optymalny kąt widzenia.
  • Pomiar zgodny z normami DIN EN ISO 4287/4288 i DIN EN ISO 21920-2:2021.

W dostawie:

W zestawie zespół posuwu, pryzma ręczna, stojak nr 499023, czujnik standardowy nr 499004 wielk. 6–350, zintegrowany wzorzec chropowatości wraz ze 499575 świadectwem kalibracji fabrycznej, zintegrowany mechanizm regulacji wysokości, osłona trzpienia, ładowarka / zasilacz, instrukcja obsługi, kabel mini USB, bezprzewodowy klucz sprzętowy USB nr 499024, przedłużacz zespołu posuwu, walizka.

Wyp. dodatkowe:

Trzpień pomiarowy wymienny lub specjalny nr 499004.
Przedłużka trzpienia pomiarowego nr 499008.
Osłona trzpienia nr 499038.
Stojaki pomiarowe nr 499011; 498857.
Kabel transmisji danych MarConnect nr 498941, wielk. USB2.

Część zamienna:

Akumulator nr 499548 rozm. AKKU.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Zabezpieczenie przed stałymi ciałami obcymi o średnicy ≥ 1,0 mm, stopień ochrony IP40.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HCT" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka