{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 5 000 | |
dokładność podstawowa | 0,6 % | |
metoda pomiarowa | RMS | |
funkcja pamięci | HOLD | |
napięcie przemienne AC | 0,1 mV − 600 V | |
napięcie stałe DC | 0,1 mV − 600 V | |
oporność | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
pojemność | 10 pF − 100 µF | |
Częstotliwość | 1 mHz − 5 MHz | |
kategoria przepięcia | CAT III 300 V; CAT II 600 V | |
Materiał obudowy | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 LR44 | |
Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne |
Numer artykułu |
473300 MMP3
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4014650440846
Kopiuj |
|
Numer producenta |
044084
Kopiuj |
|
Manufacturer | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |