{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 6 000 | |
dokładność podstawowa | 0,2 % | |
kontrola ciągłości obwodu | tak | |
kontrola diod | tak | |
czujnik napięcia (bezdotykowy) | tak | |
metoda pomiarowa | TRUE RMS | |
funkcja pamięci | HOLD, MAX / MIN / AVG, REL | |
napięcie przemienne AC | 10 µV − 1000 V | |
napięcie stałe DC | 10 µV − 1000 V | |
oporność | 0,1 Ω − 60 MΩ | |
Częstotliwość | 10 Hz − 1 kHz | |
kategoria przepięcia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Materiał obudowy | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne |
Numer artykułu | 473300 MM2-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446915 |