{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 6 000 | |
dokładność podstawowa | 0,5 % | |
oznaczenie producenta | MM10-PV | |
złącze | złącze Bluetooth; Złącze Digimatic | |
kontrola ciągłości obwodu | tak | |
kontrola diod | tak | |
czujnik napięcia (bezdotykowy) | tak | |
metoda pomiarowa | TRUE RMS | |
funkcja pamięci | HOLD, MAX / MIN | |
napięcie przemienne AC | 0,1 mV − 1500 V | |
napięcie stałe DC | 0,1 mV − 2000 V | |
prąd przemienny AC | 1 mA − 10 A | |
prąd stały DC | 1 mA − 10 A | |
oporność | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
pojemność | 1 nF − 10 mF | |
Częstotliwość | 0,01 Hz − 100 kHz | |
temperatura | -40 °C - 400 °C | |
kategoria przepięcia | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Materiał obudowy | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081555 LR6 | |
Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne |
Numer artykułu | 473300 MM10-PV | |
EAN / GTIN | 4014651440890 |