Mierniki uniwersalne MM2-3

Nr art.: 473300 MM2-3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 387,87 PLN /szt.
  • 347,20 PLN /szt.
  • 22,08 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 515,83 PLN /szt.
  • 464,25 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskaźnika 6 000
dokładność podstawowa 0,2 %
kontrola ciągłości obwodu tak
kontrola diod tak
czujnik napięcia (bezdotykowy) tak
metoda pomiarowa TRUE RMS
funkcja pamięci HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
napięcie przemienne AC 10 µV − 1000 V
napięcie stałe DC 10 µV − 1000 V
prąd przemienny AC 1 mA − 10 A
prąd stały DC 1 mA − 10 A
oporność 0,1 Ω − 60 MΩ
pojemność 0,01 nF − 10 mF
Częstotliwość 10 Hz − 1 kHz
temperatura -40 °C - 400 °C
kategoria przepięcia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materiał obudowy listwy bukowe tworzywo sztuczne
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 473300 MM2-3
EAN / GTIN 4014651446939

Opis

Wykonanie:

Stabilna obudowa z tworzywa sztucznego z dużym wyświetlaczem LCD 3,1/2 cala, 4 cale lub 4,3/4 cala.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu. Wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe.
Klasa podstawowa w dziedzinie profesjonalnych technik pomiarowych. Optymalny stosunek ceny do jakości. Szybka kontrola ciągłości obwodu, kontrola gniazda z ostrzeżeniem (zabezpieczenie bezpiecznika).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

W dostawie:

Baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi.
Czujnik temperatury drutu, ochronna ramka gumowa

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka