{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 2 000 | |
dokładność podstawowa | 0,5 % | |
kontrola ciągłości obwodu | tak | |
kontrola diod | tak | |
metoda pomiarowa | RMS | |
napięcie przemienne AC | 100 µV − 750 V | |
napięcie stałe DC | 100 µV − 1000 V | |
prąd przemienny AC | 0,1 µA − 20 A | |
prąd stały DC | 0,1 µA − 20 A | |
oporność | 0,1 Ω − 20 MΩ | |
kategoria przepięcia | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Materiał obudowy | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 6LR61 | |
Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne |
Numer artykułu | 473300 MM2 | |
EAN / GTIN | 4014651000520 |