Dalmierz laserowy GLM50-27C

Nr art.: 465560 GLM50-27C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GLM50-27C
dokładność pomiaru ±1,5 mm
gwint do statywu 1/4 cal
złącze złącze Bluetooth
stopień ochrony IP IP 65
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 LR6
zasięg 50 m
dodawanie / odejmowanie tak
pomiar minimalny / maksymalny tak
pomiar powierzchni i objętości tak
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
czujnik pochylenia 360 stopni
wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
zasilanie bat. 081551 LR6
trwałość baterii (pomiary) 25 000
klasa lasera wg IEC 825-1 2
długość 119 mm
szerokość 53 mm
wysokość 29 mm
masa 200 g
Rodzaj produktu Dalmierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 465560 GLM50-27C
EAN / GTIN 4059952518824
Numer producenta 0601072T00

Opis

Wykonanie:

Dalmierz laserowy o solidnej, odpornej na uderzenia budowie, zabezpieczony przed bryzgami wody i dostępem pyłu. Oświetlony wyświetlacz 3-wierszowy zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg IEC 825-1.
Łatwa obsługa dzięki poprawionemu interfejsowi użytkownika i podświetlanemu wyświetlaczowi. Funkcja wytyczania. Czujnik pochylenia o zakresie 360° pozwala na bezpośredni pomiar zukosowania obiektu przez przyłożenie do obudowy i umożliwia pośredni pomiar wysokości. Tworzenie cyfrowych rzutów poziomych, import istniejących rzutów poziomych, opracowywanie i eksport wyników pracy oraz łatwy obmiar placu budowy. Szybka i efektywna transmisja i dokumentacja danych dzięki modułowi komunikacji Bluetooth i aplikacji Bosch MeasureOn.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

z futerałem.
W zestawie baterie nr 081551 LR6.

Wyp. dodatkowe:

Statyw pomiarowy nr 468558

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka