Dalmierz laserowy GLM100-25C

Nr art.: 465560 GLM100-25C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GLM100-25C
dokładność pomiaru ±1,5 mm
oznaczenie producenta GLM100-25C
gwint do statywu 1/4 cal
złącze złącze Bluetooth
stopień ochrony IP IP 54
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
zasięg 100 m
dodawanie / odejmowanie tak
pomiar minimalny / maksymalny tak
pomiar powierzchni i objętości tak
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
czujnik pochylenia 360 stopni
celownik cyfrowy tak
wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
zasilanie bat. 081551 LR6
klasa lasera wg IEC 825-1 2
długość 142 mm
szerokość 64 mm
wysokość 28 mm
masa 230 g
Rodzaj produktu Dalmierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 465560 GLM100-25C
EAN / GTIN 4059952614298
Numer producenta 0601072Y00

Opis

Wykonanie:

Dalmierz laserowy o solidnej, odpornej na uderzenia budowie, zabezpieczony przed bryzgami wody i dostępem pyłu. Oświetlony wyświetlacz 3-wierszowy zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg IEC 825-1.
Precyzja na dużych odległościach. Przekazywanie wyników pomiarów przez Bluetooth do nowej aplikacji MeasureOnApp.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

z futerałem.
W zestawie baterie nr 081551 LR6.

Wyp. dodatkowe:

Statyw pomiarowy nr 468558

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka