Dalmierz laserowy GLM40

Nr art.: 465560 GLM40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GLM40
dokładność pomiaru ±1,5 mm
stopień ochrony IP IP 54
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 LR3
zasięg 40 m
dodawanie / odejmowanie tak
pomiar powierzchni i objętości tak
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
zasilanie bat. 081551 LR3
trwałość baterii (pomiary) 5 000
klasa lasera wg IEC 825-1 2
długość 105 mm
szerokość 41 mm
wysokość 24 mm
masa 100 g
Rodzaj produktu Dalmierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Numer producenta 0601072900

Opis

Wykonanie:

Dalmierz laserowy o solidnej, odpornej na uderzenia budowie, zabezpieczony przed bryzgami wody i dostępem pyłu. Oświetlony wyświetlacz 3-wierszowy zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg IEC 825-1.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

z futerałem.
W zestawie baterie nr 081551 LR3.

Wyp. dodatkowe:

Statyw pomiarowy nr 468558