Dalmierz laserowy GLM150-27C

Nr art.: 465560 GLM150-27C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: złącze Bluetooth; Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GLM150-27C
dokładność pomiaru ±1,5 mm
oznaczenie producenta GLM150-27C
gwint do statywu 1/4 cal
złącze złącze Bluetooth; Złącze USB
stopień ochrony IP IP 54
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3,12 Ah
napięcie znamionowe 3,6 V
zasięg 150 m
dodawanie / odejmowanie tak
pomiar minimalny / maksymalny tak
pomiar powierzchni i objętości tak
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
czujnik pochylenia 360 stopni
celownik cyfrowy tak
wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
zasilanie bat. bateria litowo-jonowa,
klasa lasera wg IEC 825-1 2
długość 142 mm
szerokość 64 mm
wysokość 28 mm
masa 210 g
Rodzaj produktu Dalmierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 465560 GLM150-27C
EAN / GTIN 4059952614304
Numer producenta 0601072Z00

Opis

Wykonanie:

Dalmierz laserowy o solidnej, odpornej na uderzenia budowie, zabezpieczony przed bryzgami wody i dostępem pyłu. Oświetlony wyświetlacz 3-wierszowy zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg IEC 825-1.
Precyzja na dużych odległościach. Przekazywanie wyników pomiarów przez Bluetooth do nowej aplikacji MeasureOnApp.
Zapisywanie obrazów w pamięci wewnętrznej i przesyłanie ich przez USB na komputer. Zintegrowany akumulator litowo-jonowy zapewnia wysoką elastyczność i jest przyjazny dla środowiska.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

z futerałem.
Z akumulatorem litowo-jonowym i kablem micro USB.

Wyp. dodatkowe:

Statyw pomiarowy nr 468558

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka