• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Uchwyt wielofunkcyjny / uchwyt lasera, Typ: 1

Nr art.: 861785 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 200 mm
szerokość 140 mm
wysokość 60 mm
masa 0,25 kg
adapter 1/4 cala
maks. rozstaw do ⌀ 45 mm; prostokątne do 55 mm
materiał listwy bukowe tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Uchwyt, zamocowanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861785 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4008158041469
Kopiuj
Numer producenta STE-LH
Kopiuj
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt obrotowy lewy, o dwóch osiach obrotu: 360° przy zacisku mocującym, 180° na gnieździe gwintowanym. Uchwyt z gniazdem gwintowanym 1/4 cala.

Zastosowanie:

Do mocowania środków pomocniczych takich jak np. lasery, kamery czy lampy budowlane. Można stosować bez użycia narzędzi na okrągłych (do 45 mm) oraz prostokątnych (do 55 mm) elementach nośnych, jak np. podpory stropowe i montażowe (nr 861780), profile, drabiny itd.

Wskazówka:

Pasujące lasery pod nr. 468488; 468490; 468481; 468465 oraz pasujące odległościomierze pod nr. 465550 rozm. X3; rozm. X4 i nr. 465560 rozm. GLM50-27C.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka